NIKO - WAGO WINSTA® Verteilerbox, DALI Relais, P48 DALI 2/BMS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 353-70806
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 25 A
Polzahl - 6
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736388963
Sonepar Artikelnummer
121130764
Hersteller Artikelnummer
353-70806
Hersteller Typ
353-70806
Hersteller Artikel Nr.:
353-70806
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
6
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
2
Art des Verteilers:
Verteilerblock
Bemessungsstrom zur Leuchte:
16 A
Phasenabgriff:
wählbar
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
sonstige
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Halogenfrei:
Ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
85 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Brandlast:
17.767 kWh
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
0.25 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
145 mm
Höhe:
30 mm
Breite:
190 mm
Art der integrierten Schaltung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.330 kg


