NIKO - Wasserschutz-Gartenpfosten mit Doppelsteckdose, Seitenerdung, schwarz, IP55 unerlässlich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 761-36855
Anzahl der Steckdosen - 2
Mit Beleuchtung - Nein
Schaltfunktion - ohne
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736420526
Sonepar Artikelnummer
121378074
Hersteller Artikelnummer
761-36855
Hersteller Typ
761-36855
Hersteller Artikel Nr.:
761-36855
Anzahl der Steckdosen:
2
Mit Beleuchtung:
Nein
Schaltfunktion:
ohne
Farbe:
schwarz
Anzahl der Einbaudosen:
2
Halogenfrei:
Nein
Transparent:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Breite:
15 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
65 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.700 kg


