NIKO - Winkelsteckersockel für Kontaktdose mit zwei Potentialausgleichskontakten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170-39513
Ausführung - rechtwinklig
Farbcode - grün/gelb
Max. Leiterquerschnitt - 6 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5413736207349
Sonepar Artikelnummer
120778987
Hersteller Artikelnummer
170-39513
Hersteller Typ
170-39513
Hersteller Artikel Nr.:
170-39513
Ausführung:
rechtwinklig
Farbcode:
grün/gelb
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.031 kg


