Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

NIVONA - Kaffeevollautomat 2T 2.2L 15bar TFT-D Milchbeh App ws-chr

NIVONA
kopierenkopieren
NIVONA - Kaffeevollautomat 2T 2.2L 15bar TFT-D Milchbeh App ws-chr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300 900 965

  • Bauart - vollautomatisch

  • Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino

  • Max. Pumpendruck - 15 bar

  • Anschlusswert - 1465 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260083469651

Sonepar Artikelnummer

121015943

Hersteller Artikelnummer

300 900 965

Hersteller Typ

NICR 965

Hersteller Artikel Nr.:

300 900 965

Bauart:

vollautomatisch

Ausführung:

Kaffee/Espresso/Cappuccino

Max. Pumpendruck:

15 bar

Anschlusswert:

1465 W

Heizsystem:

Thermoblock-System

Volumen des Wassertanks:

2.2 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

2

Fassungsvermögen Bohnenbehälter:

270 g

Grundfarbe:

weiß

Mit Display:

Ja

Cappuccino-System:

Ja

Milchaufschäumung:

Ja

Kaffeepulverschacht:

Ja

Mit Wasserfilter:

Ja

Automatisches Reinigungssystem:

Ja

Heißwasserfunktion:

Ja

Verstellbares Mahlwerk:

Ja

Wählbare Kaffeemenge:

Ja

Kapselsystem:

Nein

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

280 mm

Höhe:

360 mm

Tiefe:

500 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

11.440 kg

Exklusive Funktion Aroma Pre-select über die NIVONA App nutzen, alle Features der Aroma-Technologie in einem Gerät, inkl. Flying Picture – Ihre Bilder per App auf das Display Ihrer NIVONA übertragen, Vorbrühsystem, Aroma Balance System (3 Profile), Cappuccino-Connaisseur, einstellbare Optionen: Kaffeestärke (5 Stufen), Mahlgrad, Kaffeetemperatur (4 Stufen), Kaffeemenge (ca. 20 ml - 240 ml), zusätzlich „Mein Kaffee“ speicherbar (9 Rezepte), Live-Programmierung, Werkseinstellung der Rezepte änderbar, OneTouch-SPUMATORE DUO (für Cappuccino und Co.), 2-Tassen-Funktion für Cappuccino und Co. und für Espresso/Kaffee, Pulverfach für vorgemahlenen Kaffee (für 1 Portion), Heißwasserfunktion, entnehmbarer 2.2 l Wassertank, Brüheinheit herausnehmbar, Spülpflege-Automatik für OneTouch-SPUMATORE, inkl. CLARIS Frischwasserfilter, Kontrollanzeige für Filterwechsel, automatische Pflegeprogramme zum Entkalken und Reinigen, Wassertankbeleuchtung (8 Farben), TFT Touch Farbdisplay, Bluetooth, extra leiser Betrieb, Kegelmahlwerk aus gehärtetem Stahl, 15 bar, 1465 Watt, ECO-Modus, 270 g Bohnenbehälter, Maße ca. (B x H x T) 28 x 36 x 50 cm, Gewicht ca. 14.6 kg