Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIVONA - VG! Bohnenkaffee Caffe Arezzo 100% Arabica 1kg

NIVONA
kopierenkopieren
NIVONA - VG! Bohnenkaffee Caffe Arezzo 100% Arabica 1kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 390 700 013

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Kaffeeautomat

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260083460139

Sonepar Artikelnummer

121015969

Hersteller Artikelnummer

390 700 013

Hersteller Typ

NIA 1000

Hersteller Artikel Nr.:

390 700 013

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Kaffeeautomat

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

09012100

Gewicht:

1.000 kg

Bohnenkaffee, Caffe Arezzo (100 % Hochland Arabica), zeichnet sich durch seine Karamell-Note und seinen milden Geschmack aus. Besonders angenehm dank samtig-weichem Körper eignet sich diese Bohne optimal für Cappuccino und Kaffee.