Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIVONA - VG! Bohnenkaffee Espresso Milano ausgewogen mild 1kg

NIVONA
kopierenkopieren
NIVONA - VG! Bohnenkaffee Espresso Milano ausgewogen mild 1kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 390 700 006

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Kaffeeautomat

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260083460061

Sonepar Artikelnummer

121220368

Hersteller Artikelnummer

390 700 006

Hersteller Typ

NIM 1000

Hersteller Artikel Nr.:

390 700 006

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Kaffeeautomat

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

09012100

Gewicht:

1.000 kg

Dieser ausgewogene Espresso zählt zu unseren milderen Mischungen und ist der Allrounder in unserem Sortiment. Speziell für den Kaffeevollautomaten entwickelt, entfaltet er sein harmonisch - rundes Aroma als Espresso, Cappuccino oder langen Kaffee zubereitet. Dieser Kaffee wurde, unter der Einhaltung der Qualitätsrichtlinien der deutschen Röster Gilde, im traditionellen handwerklichen Verfahren hergestellt. 1 kg Packung.