Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIVONA - VG! Bohnenkaffee Espresso Torino 100% Robusta 1kg

NIVONA
kopierenkopieren
NIVONA - VG! Bohnenkaffee Espresso Torino 100% Robusta 1kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 390 700 007

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Kaffeeautomat

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260083460078

Sonepar Artikelnummer

121015968

Hersteller Artikelnummer

390 700 007

Hersteller Typ

NIT 1000

Hersteller Artikel Nr.:

390 700 007

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Kaffeeautomat

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

09012100

Gewicht:

1.000 kg

Bohnenkaffee, Espresso Torino (100 % Gourmet Robusta), schmeckt intensiv und mit wenig Säure. Erinnert im Geschmack an Nüsse und dunkle Schokolade. Langanhaltend im Nachgeschmack und ein Genuss in jeder Tasse.