Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIVONA - VG! Design-Milch-Behälter 1L transparent

NIVONA
kopierenkopieren
NIVONA - VG! Design-Milch-Behälter 1L transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 390 700 700

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Espresso-Automat

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260083467008

Sonepar Artikelnummer

121015963

Hersteller Artikelnummer

390 700 700

Hersteller Typ

NIMC 1000

Hersteller Artikel Nr.:

390 700 700

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Espresso-Automat

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

39249000

Gewicht:

0.309 kg

Design-MilchContainer, frische Milch perfekt gelagert, aus transparentem Kunststoff, zeigt den Milchfüllstand auf einen Blick, 1 Liter, geeignet für die Spülmaschine, kompatibel mit allen NIVONA-Kaffeevollautomaten, bei NICR 1030, NICR 680 und NICR 670 bereits im Lieferumfang enthalten