Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIVONA - VG! Flüssig-Entkalker Spezial 500ml

NIVONA
kopierenkopieren
NIVONA - VG! Flüssig-Entkalker Spezial 500ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 390 700 300

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Espresso-Automat

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260083467039

Sonepar Artikelnummer

121015960

Hersteller Artikelnummer

390 700 300

Hersteller Typ

NIRK 703

Hersteller Artikel Nr.:

390 700 300

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Espresso-Automat

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.570 kg

Entkalker, Gerätetyp: Kaffee-Vollautomat, Zweck: Nivona Cafe Romantica, Inhalt: 500 ml, speziell auf das integrierte Entkalkungsprogramm der NIVONA Espresso- und Kaffeevollautomaten abgestimmt, löst Kalk zuverlässig, materialschonend