Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIVONA - VG! Kaffeevollautomat 1T 1.4L 15bar ECO pink

NIVONA
kopierenkopieren
NIVONA - VG! Kaffeevollautomat 1T 1.4L 15bar ECO pink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 524 000 009

  • Bauart - vollautomatisch

  • Ausführung - Espresso/Kaffee

  • Max. Pumpendruck - 15 bar

  • Anschlusswert - 1455 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260083452493

Sonepar Artikelnummer

121371421

Hersteller Artikelnummer

524 000 009

Hersteller Typ

CUBE 4106 PINK

Hersteller Artikel Nr.:

524 000 009

Bauart:

vollautomatisch

Ausführung:

Espresso/Kaffee

Max. Pumpendruck:

15 bar

Anschlusswert:

1455 W

Heizsystem:

Thermoblock-System

Volumen des Wassertanks:

1.4 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Fassungsvermögen Bohnenbehälter:

250 g

Grundfarbe:

rosa

Mit Display:

Nein

Cappuccino-System:

Nein

Kaffeepulverschacht:

Nein

Kapselsystem:

Nein

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

210 mm

Höhe:

320 mm

Tiefe:

210 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

5.000 kg

Kompaktes Design, Kein Restwasser, kein Schalenleeren, Kaffee und Espresso mit Click Cup zubereiten - mahlfrisch, einfach und schnell, Symbol Touchdisplay, Leistungsstarker Thermoblock (1455W Leistungsaufnahme), Kegelmahlwerk aus gehärtetem Stahl, ECO Modus. Farbe: Pink / Schwarz