Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIVONA - VG! Kaffeevollautomat 1T 1.4L 15bar ECO sw

NIVONA
kopierenkopieren
NIVONA - VG! Kaffeevollautomat 1T 1.4L 15bar ECO sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300 004 106

  • Bauart - vollautomatisch

  • Ausführung - Espresso/Kaffee

  • Max. Pumpendruck - 15 bar

  • Anschlusswert - 1455 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260083464069

Sonepar Artikelnummer

121091455

Hersteller Artikelnummer

300 004 106

Hersteller Typ

CUBE 4106 SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

300 004 106

Bauart:

vollautomatisch

Ausführung:

Espresso/Kaffee

Max. Pumpendruck:

15 bar

Anschlusswert:

1455 W

Heizsystem:

Thermoblock-System

Volumen des Wassertanks:

1.4 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

1

Fassungsvermögen Bohnenbehälter:

250 g

Grundfarbe:

schwarz

Mit Display:

Nein

Cappuccino-System:

Nein

Kaffeepulverschacht:

Nein

Mit Wasserfilter:

Ja

Programmierbare Tassenmenge:

Ja

Verstellbares Mahlwerk:

Ja

Wählbare Kaffeemenge:

Ja

Kapselsystem:

Nein

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

210 mm

Höhe:

320 mm

Tiefe:

210 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

5.000 kg

Die neue Art des Kaffeemachens: Der Kaffeeautomat CUBE 4' von NIVONA bringt Aroma-Technologie in kompakte Maße.