Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

NIVONA - VG! Kaffeevollautomat 2T 1.8L 15bar TFT-Disp. ECO perlenbl.

NIVONA
kopierenkopieren
NIVONA - VG! Kaffeevollautomat 2T 1.8L 15bar TFT-Disp. ECO perlenbl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300 008 107

  • Bauart - vollautomatisch

  • Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino

  • Max. Pumpendruck - 15 bar

  • Anschlusswert - 1455 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260083468074

Sonepar Artikelnummer

121183101

Hersteller Artikelnummer

300 008 107

Hersteller Typ

NIVO 8107

Hersteller Artikel Nr.:

300 008 107

Bauart:

vollautomatisch

Ausführung:

Kaffee/Espresso/Cappuccino

Max. Pumpendruck:

15 bar

Anschlusswert:

1455 W

Volumen des Wassertanks:

1.8 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

2

Fassungsvermögen Bohnenbehälter:

250 g

Grundfarbe:

blau

Mit Display:

Ja

Cappuccino-System:

Ja

Milchaufschäumung:

Nein

Kaffeepulverschacht:

Ja

Mit Wasserfilter:

Ja

Automatisches Reinigungssystem:

Nein

Heißwasserfunktion:

Ja

Wählbare Kaffeemenge:

Ja

Kapselsystem:

Nein

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

240 mm

Höhe:

340 mm

Tiefe:

480 mm

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

12.000 kg

NIVO 8107 Heißkalter Kaffeegenuss, Unsere fortschrittlichste Brüheinheit RomaticaPlus. Kaffee und Cappuccino wie vom Barista dank Aroma Balance System mit fünf Aromaprofilen und Cappuccino-Connaisseur. Abgekühlter Kaffeespezialitäten dank Chilled Brew-Funktion. Modernes Design in der Farbe Perlenblau