Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

NIVONA - VG! Kaffeevollautomat 2T 1.8L 15bar TFT-Disp. ECO titan

NIVONA
kopierenkopieren
NIVONA - VG! Kaffeevollautomat 2T 1.8L 15bar TFT-Disp. ECO titan

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300 008 103

  • Bauart - vollautomatisch

  • Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino

  • Max. Pumpendruck - 15 bar

  • Anschlusswert - 1465 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260083468036

Sonepar Artikelnummer

121091456

Hersteller Artikelnummer

300 008 103

Hersteller Typ

NIVO 8103

Hersteller Artikel Nr.:

300 008 103

Bauart:

vollautomatisch

Ausführung:

Kaffee/Espresso/Cappuccino

Max. Pumpendruck:

15 bar

Anschlusswert:

1465 W

Volumen des Wassertanks:

1.8 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

2

Fassungsvermögen Bohnenbehälter:

250 g

Grundfarbe:

Titan

Mit Display:

Ja

Cappuccino-System:

Ja

Milchaufschäumung:

Ja

Kaffeepulverschacht:

Ja

Mit Wasserfilter:

Ja

Automatisches Reinigungssystem:

Ja

Heißwasserfunktion:

Ja

Programmierbare Tassenmenge:

Ja

Verstellbares Mahlwerk:

Ja

Wählbare Kaffeemenge:

Ja

Kapselsystem:

Nein

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

240 mm

Höhe:

340 mm

Tiefe:

480 mm

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

12.000 kg

Nivo 8, Fünf Aromaprofile beim Aroma Balance System für noch mehr Genuss-Möglichkeiten.Modernes Design mit elegantem Auslauf.