Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIVONA - VG! Kaffeevollautomat 2T 1.8L 15bar Touchdispl BT sw

NIVONA
kopierenkopieren
NIVONA - VG! Kaffeevollautomat 2T 1.8L 15bar Touchdispl BT sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300 007 101

  • Herkunftsland - PT

  • Zolltarifnummer - 85167100

  • Gewicht - 10.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260083467114

Sonepar Artikelnummer

121407355

Hersteller Artikelnummer

300 007 101

Hersteller Typ

NIVO 7101

Hersteller Artikel Nr.:

300 007 101

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

10.000 kg

Mehr Komfort, weniger Aufwand: Die neue 7000er-Serie kommt in ausgezeichnetem Design daher und bringt die fortschrittliche und entnehmbare Brüheinheit RomaticaPlus mit sich. Dazu lassen sich die Modelle mit hochwertigem, kratzfestem Touchdisplay bedienen. Das Modell NIVO 7‘101 kann dazu: - Aroma Balance System mit fünf Aromaprofilen - 2-Tassen-Funktion für Kaffee und Espresso - OneTouch-Funktion Spumatore SoloPlus für ein Getränk mit Milch und cremigem Milchschaum - 12 individuell speicherbare Rezepte zusätzlich zu den 8 ab Werk - mit Connaisseur für Cappuccino und Americano, um die Reihenfolge der Zubereitung zu bestimmen - Bluetooth-Verbindung zur NIVONA Connect App möglich - Live-Programmierung aller Rezepte möglich - Leises Kegelmahlwerk aus gehärtetem Stahl - Herausnehmbare Brüheinheit für hygienische Reinigung - Kaffeetemperatur wählbar in 3 Stufen - Kaffeestärke einstellbar in 5 Stufen - Heißwasserfunktion mit 3 Stufen für Tee - Spülpflege-Automatik für den Milchaufschäumer - Hygiene-Pflegeprogramm: Reinigen, Entkalken und Spülen auf Knopfdruck - Kaffeeauslauf auf bis zu 14 cm höhenverstellbar - Tassenbeleuchtung für den optischen Genuss - Mahlgrad individuell einstellbar - Pulverfach für eine Portion Pulverkaffee - Heckrollen für bessere Beweglichkeit – Farbe: Schwarz - Inklusive CLARIS-Frischwasserfilter, Reinigungstabletten, Milchschlauch und Portionierlöffel