NIVONA - VG! Kaffeevollautomat 2T 1.8L Nitro ChilledBrew 15bar TFT perlenbl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300 008 117
Herkunftsland - PT
Zolltarifnummer - 85167100
Gewicht - 12.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260083468173
Sonepar Artikelnummer
121407352
Hersteller Artikelnummer
300 008 117
Hersteller Typ
NIVO 8117 NITRO
Hersteller Artikel Nr.:
300 008 117
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
12.000 kg
Die wolkige Variante des Lieblingskaffees genießen: Die neuen Modelle der 8000er-Serie wie die NIVO 8‘117 bringen mit Nitro Kaffee ein Feature, das für mehr gekühlte Kaffeevielfalt sorgt. Dazu gibt es die beliebten Chilled Brew-Kaffees und mit der entnehmbaren Brüheinheit RomaticaPlus mehr Effizienz bei Extraktion und Reinigung. Das kann der Vollautomat außerdem: - Aroma Balance System mit fünf Aromaprofilen - 3,5‘‘ TFT-Farbdisplay - 2-Tassen-Funktion für Kaffee und Espresso - OneTouch-Funktion Spumatore DuoPlus für zwei Getränke mit Milch gleichzeitig und noch cremigeren Milchschaum - 9 individuell speicherbare Rezepte zusätzlich zu den 14 ab Werk - mit Connaisseur für Cappuccino und Americano, um die Reihenfolge der Zubereitung zu bestimmen - Live-Programmierung aller Rezepte möglich - Bluetooth-Verbindung zur NIVONA Connect App möglich - Besonders leises Kegelmahlwerk aus gehärtetem Stahl - Herausnehmbare Brüheinheit für hygienische Reinigung - Kaffeetemperatur wählbar in 3 Stufen - Kaffeestärke einstellbar in 5 Stufen - Heißwasserfunktion mit 3 Stufen für Tee - Menüdarstellung in zwei Anzeigemodi - Spülpflege-Automatik für den Milchaufschäumer - Hygiene-Pflegeprogramm: Reinigen, Entkalken und Spülen auf Knopfdruck - Kaffeeauslauf auf bis zu 14 cm höhenverstellbar - Tassenbeleuchtung für den optischen Genuss - Mahlgrad individuell einstellbar - Pulverfach für eine Portion Pulverkaffee - Heckrollen für bessere Beweglichkeit – Farbe: Perlenblau - Inklusive CLARIS-Frischwasserfilter, Reinigungstabletten, Milchschlauch und Portionierlöffel


