Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIVONA - VG! Kaffeevollautomat 2T 2.2L 15bar Disp Milchsch. sw-chrom

NIVONA
kopierenkopieren
NIVONA - VG! Kaffeevollautomat 2T 2.2L 15bar Disp Milchsch. sw-chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300 009 101

  • Bauart - vollautomatisch

  • Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino

  • Max. Pumpendruck - 15 bar

  • Anschlusswert - 1465 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260083469019

Sonepar Artikelnummer

121367341

Hersteller Artikelnummer

300 009 101

Hersteller Typ

NIVO 9101

Hersteller Artikel Nr.:

300 009 101

Bauart:

vollautomatisch

Ausführung:

Kaffee/Espresso/Cappuccino

Max. Pumpendruck:

15 bar

Anschlusswert:

1465 W

Volumen des Wassertanks:

2.2 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

2

Fassungsvermögen Bohnenbehälter:

320 g

Grundfarbe:

schwarz

Mit Display:

Ja

Cappuccino-System:

Ja

Milchaufschäumung:

Ja

Kaffeepulverschacht:

Ja

Mit Wasserfilter:

Ja

Automatisches Reinigungssystem:

Ja

Heißwasserfunktion:

Ja

Verstellbares Mahlwerk:

Ja

Wählbare Kaffeemenge:

Ja

Kapselsystem:

Nein

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

290 mm

Höhe:

360 mm

Tiefe:

500 mm

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

11.600 kg

Erleben Sie Kaffee auf einem ganz neuen Niveau mit der neuen 9000er-Serie von NIVONA. Ausgestattet mit der innovativen Brüheinheit RomaticaPlus für mehr Effizienz und einem großen 7''-Touch-Farbdisplay wird jeder Kaffeewunsch zu einem Erlebnis. Kreieren Sie Kaffeevielfalt wie nie zuvor - ob kräftiger Espresso, cremiger Flat White oder erfrischender Chilled Americano. Mit LattePreSelect stellen Sie diese Modelle zudem genau auf Ihre Milch ein. Holen Sie noch mehr aus dem Milchschaum Ihres Cappuccinos heraus. Der Doppelspülschlauch reinigt sich nach individuellem Intervall selbst, ganz ohne Ihr Zutun. Farbe: Schwarz