Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIVONA - VG!Kaffeevollautomat 2T 2.2L 15bar TFT-Disp Milchsch ws-chr

NIVONA
kopierenkopieren
NIVONA - VG!Kaffeevollautomat 2T 2.2L 15bar TFT-Disp Milchsch ws-chr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300 500 560

  • Bauart - vollautomatisch

  • Ausführung - Espresso/Kaffee

  • Max. Pumpendruck - 15 bar

  • Fassungsvermögen Espressoteil - 2.2 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260083465608

Sonepar Artikelnummer

121015954

Hersteller Artikelnummer

300 500 560

Hersteller Typ

NICR 560

Hersteller Artikel Nr.:

300 500 560

Bauart:

vollautomatisch

Ausführung:

Espresso/Kaffee

Max. Pumpendruck:

15 bar

Fassungsvermögen Espressoteil:

2.2 l

Anschlusswert:

1455 W

Heizsystem:

Thermoblock-System

Volumen des Wassertanks:

2.2 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

2

Fassungsvermögen Bohnenbehälter:

250 g

Spannung:

230 V

Grundfarbe:

weiß

Mit Display:

Ja

Cappuccino-System:

Nein

Schnelldampf:

Ja

Milchaufschäumung:

Ja

Kaffeepulverschacht:

Ja

Mit Wasserfilter:

Ja

Automatisches Reinigungssystem:

Ja

Heißwasserfunktion:

Ja

Programmierbare Tassenmenge:

Ja

Verstellbares Mahlwerk:

Ja

Wählbare Kaffeemenge:

Ja

Kapselsystem:

Nein

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

240 mm

Höhe:

340 mm

Tiefe:

460 mm

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

8.260 kg

NIVONA-Bedienkonzept – intuitiv und einfach, 2 Tassen Kaffee oder Espresso gleichzeitig beziehen, manueller SPUMATORE, automatische Pflegeprogramme zum Entkalken und Reinigen, individualisierbare Rezepte für Espresso, Kaffee, Milchschaum, Heisswasser, Vorbrühsystem, Kaffeestärke 3-stufig, Mahlgrad, Kaffeetemperatur 3-stufig und Kaffeemenge (ca. 20 ml - 240 ml), Werkseinstellung der Rezepte änderbar, Pulverfach für vorgemahlenen Kaffee (1 Portion), Heisswasserfunktion, entnehmbarer 2.2 l Wassertank, Brüheinheit herausnehmbar, Kontrollanzeige für Filterwechsel, Automatische Pflegeprogramme zum Entkalken und Reinigen, TFT Farbdisplay, Kegelmahlwerk aus gehärtetem Stahl, 15 bar, 1455 Watt, ECO-Modus, 250 g Bohnenbehälter, Maße ca. (B x H x T) 24 x 34 x 46 cm, 8.2 kg