Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIVONA - VG! Kaffeevollautomat 2T 2.2L 15bar TFT gr/chrom

NIVONA
kopierenkopieren
NIVONA - VG! Kaffeevollautomat 2T 2.2L 15bar TFT gr/chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300 500 555

  • Herkunftsland - PT

  • Zolltarifnummer - 85167100

  • Gewicht - 9.550 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260083465554

Sonepar Artikelnummer

121407357

Hersteller Artikelnummer

300 500 555

Hersteller Typ

CAFEROMATICA 555 - NICR 555

Hersteller Artikel Nr.:

300 500 555

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

9.550 kg

Machen Sie sich den Morgen leichter – und den Rest des Tages dazu: Wunderbar aromatischen und mahlfrischen Kaffee erhalten Sie mit den Modellen unserer 5er-Serie. Jetzt mit neuem Display und neuer Bedienung. Für komfortablen Kaffeegenuss wie Sie ihn mögen. Dazu können Sie zwei Tassen Kaffee oder Espresso gleichzeitig beziehen. Unsere Kleinen sind dabei mehr als eine günstige Gelegenheit. Sie sind der Einstieg in die Vielfalt des Kaffees