Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIVONA - VG!Kaffeevollautomat 2T 2.2L 15bar TFTD Milchsch. App sw-chr

NIVONA
kopierenkopieren
NIVONA - VG!Kaffeevollautomat 2T 2.2L 15bar TFTD Milchsch. App sw-chr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300 700 790

  • Bauart - vollautomatisch

  • Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino

  • Max. Pumpendruck - 15 bar

  • Fassungsvermögen Espressoteil - 2.2 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260083467909

Sonepar Artikelnummer

121015951

Hersteller Artikelnummer

300 700 790

Hersteller Typ

NICR 790

Hersteller Artikel Nr.:

300 700 790

Bauart:

vollautomatisch

Ausführung:

Kaffee/Espresso/Cappuccino

Max. Pumpendruck:

15 bar

Fassungsvermögen Espressoteil:

2.2 l

Anschlusswert:

1455 W

Heizsystem:

Thermoblock-System

Volumen des Wassertanks:

2.2 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

2

Fassungsvermögen Bohnenbehälter:

250 g

Spannung:

230 V

Grundfarbe:

schwarz

Mit Display:

Ja

Cappuccino-System:

Ja

Schnelldampf:

Nein

Milchaufschäumung:

Ja

Kaffeepulverschacht:

Ja

Mit Wasserfilter:

Ja

Automatisches Reinigungssystem:

Ja

Heißwasserfunktion:

Ja

Programmierbare Tassenmenge:

Ja

Verstellbares Mahlwerk:

Ja

Wählbare Kaffeemenge:

Ja

Kapselsystem:

Nein

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

240 mm

Höhe:

340 mm

Tiefe:

460 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

9.000 kg

Cappuccino und Latte Macchiato auf Knopfdruck, Cappuccino wie vom Barista mit AromaTechnologie (Cappuccino-Connaisseur), Vorbrühsystem, Aroma Balance System (3 Profile), Kaffeestärke 5-stufig, Mahlgrad, Kaffeetemperatur 3-stufig und Kaffeemenge (ca. 20 ml - 240 ml) einstellbar, „Mein Kaffee“ speicherbar (5 Rezepte), Live-Programmierung, Werkseinstellung der Rezepte änderbar, OneTouch-SPUMATORE plus (für Cappuccino und Co.), 2-Tassen-Funktion für Espresso/ Kaffee, Pulverfach für vorgemahlenen Kaffee (für 1 Portion), Heißwasserfunktion, entnehmbarer 2.2 l Wassertank, Brüheinheit herausnehmbar, Spülpflege-Automatik für OneTouch-SPUMATORE, CLARIS Frischwasserfilter inkl., Kontrollanzeige für Filterwechsel, Automatische Pflegeprogramme zum Entkalken und Reinigen, TFT Farbdisplay, Bluetooth für Verbindung mit NIVONA App, Kegelmahlwerk aus gehärtetem Stahl, 15 bar, 1455 Watt, ECO-Modus, 250 g Bohnenbehälter, Maße (BxHxT) 24 x 34 x 46 cm, Gewicht 8.7 kg