NIVONA - VG! Kaffeevollautomat 2T 2.9L 15bar sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300 008 141
Bauart - vollautomatisch
Ausführung - Espresso/Kaffee
Max. Pumpendruck - 15 bar
Anschlusswert - 1455 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260083468043
Sonepar Artikelnummer
121387507
Hersteller Artikelnummer
300 008 141
Hersteller Typ
NIVO 8141 PRO
Hersteller Artikel Nr.:
300 008 141
Bauart:
vollautomatisch
Ausführung:
Espresso/Kaffee
Max. Pumpendruck:
15 bar
Anschlusswert:
1455 W
Volumen des Wassertanks:
2.9 l
Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):
8
Fassungsvermögen Bohnenbehälter:
250 g
Grundfarbe:
schwarz
Mit Display:
Ja
Cappuccino-System:
Ja
Kaffeepulverschacht:
Ja
Mit Wasserfilter:
Ja
Automatisches Reinigungssystem:
Ja
Heißwasserfunktion:
Ja
Wählbare Kaffeemenge:
Ja
Bauform:
Standgerät
Breite:
280 mm
Höhe:
390 mm
Tiefe:
480 mm
Herkunftsland:
PT
Zolltarifnummer:
85167100
Gewicht:
12.400 kg


