Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIVONA - VG!Kaffeevollautomat 2T 3.5L 15bar TFTD Milchbeh App tit-chr

NIVONA
kopierenkopieren
NIVONA - VG!Kaffeevollautomat 2T 3.5L 15bar TFTD Milchbeh App tit-chr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300 001 040

  • Bauart - vollautomatisch

  • Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino

  • Max. Pumpendruck - 15 bar

  • Fassungsvermögen Espressoteil - 3.5 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260083460405

Sonepar Artikelnummer

121015941

Hersteller Artikelnummer

300 001 040

Hersteller Typ

NICR 1040

Hersteller Artikel Nr.:

300 001 040

Bauart:

vollautomatisch

Ausführung:

Kaffee/Espresso/Cappuccino

Max. Pumpendruck:

15 bar

Fassungsvermögen Espressoteil:

3.5 l

Anschlusswert:

2700 W

Heizsystem:

Thermoblock-System

Volumen des Wassertanks:

3.5 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

2

Fassungsvermögen Bohnenbehälter:

600 g

Spannung:

230 V

Grundfarbe:

sonstige

Mit Display:

Ja

Cappuccino-System:

Ja

Schnelldampf:

Nein

Milchaufschäumung:

Ja

Kaffeepulverschacht:

Ja

Mit Wasserfilter:

Ja

Automatisches Reinigungssystem:

Ja

Heißwasserfunktion:

Ja

Programmierbare Tassenmenge:

Ja

Verstellbares Mahlwerk:

Ja

Wählbare Kaffeemenge:

Ja

Kapselsystem:

Nein

Padsystem:

Nein

Bauform:

Standgerät

Breite:

300 mm

Höhe:

420 mm

Tiefe:

480 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

13.400 kg

Ausgelegt für 60 bis 65 Tassen am Tag, optimiert für den Einsatz im Büro mit grossem, entnehmbaren 3.5 l Wassertank und 600 g Bohnenbehälter, Quick-Profil und Mengen-Funktion für schnellen Bezug von viel Kaffee, mit neuem Milchschlauch und easyclean+, sodass sich das Milchsystem auf Knopfdruck reinigen lässt, Vorbrühsystem, Aroma Balance System (3 Profile), Cappuccino-Connaisseur, Kaffeestärke 5-stufig, Mahlgrad, Kaffeetemperatur 3-stufig und Kaffeemenge (ca 20 ml - 240 ml) einstellbar, „Mein Kaffee“ speicherbar (18 Rezepte), Live-Programmierung, 2 Thermoblöcke, Werkseinstellung der Rezepte änderbar, SPUMATORE OneTouch DUO (für Cappuccino und Co.), 2-Tassen-Funktion für Cappuccino, Co und Espresso/Kaffee, Pulverfach für vorgemahlenen Kaffee (für 1 Portion), Brüheinheit herausnehmbar, Spülpflege-Automatik für OneTouch-SPUMATORE, CLARIS Frischwasserfilter inkl., Kontrollanzeige für Filterwechsel, automatische Pflegeprogramme zum Entkalken und Reinigen, TFT Touch Farbdisplay, Bluetooth für Verbindung mit NIVONA App, geräuschreduzierter Betrieb, Kegelmahlwerk aus gehärtetem Stahl, 15 bar, 2700 Watt, ECO-Modus, Maße (BxHxT) 30 x 42 x 48 cm, ca. 13.4 kg, titan-chrom