Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIVONA - VG! Milchkühler 1L 230V/23W sw

NIVONA
kopierenkopieren
NIVONA - VG! Milchkühler  1L 230V/23W sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 390 700 600

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Espresso-Automat

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260083461006

Sonepar Artikelnummer

121015962

Hersteller Artikelnummer

390 700 600

Hersteller Typ

NICO 100

Hersteller Artikel Nr.:

390 700 600

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Espresso-Automat

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84186900

Gewicht:

3.200 kg

Hochwertiger Milchkühlschrank zur Kühlung handelsüblicher Milchverpackungen (1 l), selbstkühlend dank eigener Stromzufuhr (230 V / 50 Hz / 23 W), Kühlleistung bis zu 20°C unter Umgebungstemperatur und bis maximal 2°C, edles, hochwertiges Design: Mattes Schwarz mit NIVONA Logo, leichte Handhabung, speziell für den Spumatore von NIVONA entwickelt, einfach an den Milchschlauch des NIVONA Vollautomaten anzuschließen, dank eigens entwickeltem und angepasstem Anschluss, Produktmaße ca. (B x H x T) 16 x 30.5 x 29.8 cm, ca. 2.5 kg, Farbe: Matt schwarz