Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIVONA - VG! Milchlanze für Tetra-Pack

NIVONA
kopierenkopieren
NIVONA - VG! Milchlanze für Tetra-Pack

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 390 700 420

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Espresso-Automat

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260083464205

Sonepar Artikelnummer

121015957

Hersteller Artikelnummer

390 700 420

Hersteller Typ

NIML 220

Hersteller Artikel Nr.:

390 700 420

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Espresso-Automat

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

82055100

Gewicht:

0.060 kg

Milchlanze, von Nivona, ist die praktische Methode, um die Milch direkt, ohne zusätzlichen Schlauch oder Adapter an die NIVONA zu bekommen. Einfach Milchlanze in den Milchkarton stecken und fertig. Der Milchkarton kann danach auch ohne Probleme direkt in den Kühlschrank. Dazu lässt sich die Milchlanze einfach mit dem mitgelieferten Bürstchen und Seifenwasser reinigen.