Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NIVONA - VG! Milchreiniger CreamClean 500ml

NIVONA
kopierenkopieren
NIVONA - VG! Milchreiniger CreamClean 500ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 390 700 500

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Espresso-Automat

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4260083467053

Sonepar Artikelnummer

121015961

Hersteller Artikelnummer

390 700 500

Hersteller Typ

NICC 705

Hersteller Artikel Nr.:

390 700 500

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Espresso-Automat

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.570 kg

Milchreiniger, Inhalt: 500 ml, löst und entfernt Fett- und Eiweißablagerungen, zur Reinigung aller hochwertigen Aufschäumvorrichtungen von Kaffee- und Espressomaschinen, lebensmittelecht, geschmacksneutral, mit Wasser (10:1) mischen