Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NTP - Heißluftfritteuse 1500W 5L selbstreinigend 6Funkt Glassch sw

kopierenkopieren
NTP - Heißluftfritteuse 1500W 5L selbstreinigend 6Funkt Glassch sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11533

  • Anschlusswert - 1500 W

  • Bauform - Standgerät

  • Mit Sichtfenster - Ja

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121105784

Hersteller Artikelnummer

11533

Hersteller Typ

CARBON8 FRITAIRE

Hersteller Artikel Nr.:

11533

Anschlusswert:

1500 W

Bauform:

Standgerät

Mit Sichtfenster:

Ja

Grundfarbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167920

Gewicht:

10.800 kg

Der Fritaire verfügt über eine revolutionäre Technologie, die es Ihnen ermöglicht, die Schüssel nach Gebrauch ganz einfach zu spülen und zu trocknen, ohne sie mühsam von Hand reinigen zu müssen. Das bedeutet weniger Zeit für die Reinigung und mehr Zeit zum Genießen Ihrer Mahlzeiten.