NTX - 19'' 1HE Blindblende, Grau RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X-BLINDPANEL-1HE
Breite - 482 mm
Höhe - 44 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2010 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120138896571
Sonepar Artikelnummer
121396595
Hersteller Artikelnummer
X-BLINDPANEL-1HE
Hersteller Typ
X-BLINDPANEL-1HE
Hersteller Artikel Nr.:
X-BLINDPANEL-1HE
Breite:
482 mm
Höhe:
44 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2010 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
0.200 kg


