NTX - 19'' 1HE Kabeldurchführungspanel ohne Bürste, Grau RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X-KFP-D-OB-1HE
Ausführung - Kabelführungspanel
Werkstoff - Metall
Breite - 483 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120138896694
Sonepar Artikelnummer
121396516
Hersteller Artikelnummer
X-KFP-D-OB-1HE
Hersteller Typ
X-KFP-D-OB-1HE
Hersteller Artikel Nr.:
X-KFP-D-OB-1HE
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Breite:
483 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
44.45 mm
Länge:
1.5 mm
Durchmesser:
1.5 mm
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
0.600 kg


