NTX - 19'' 1HE Licht, RAL 7035 Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X-LICHT-1HE
Spannungsart - AC
Lampenleistung - 11 W
Mit Steckdose - Ja
Leuchtmittel - LED austauschbar
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120138896854
Sonepar Artikelnummer
121396530
Hersteller Artikelnummer
X-LICHT-1HE
Hersteller Typ
X-LICHT-1HE
Hersteller Artikel Nr.:
X-LICHT-1HE
Spannungsart:
AC
Lampenleistung:
11 W
Mit Steckdose:
Ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Lichtsensor:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemm-/Schraubbefestigung
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.500 kg


