NTX - 19'' 1HE Steckdosenleiste mit 8x Schuko- Buchsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X-SDL-SCHUKO-WINKEL-8
Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung - horizontal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge - 1.8 m
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120138896755
Sonepar Artikelnummer
121396521
Hersteller Artikelnummer
X-SDL-SCHUKO-WINKEL-8
Hersteller Typ
X-SDL-SCHUKO-WINKEL-8
Hersteller Artikel Nr.:
X-SDL-SCHUKO-WINKEL-8
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Kabellänge:
1.8 m
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
8
Befestigungsmaß:
482.6 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Breite:
482.6 mm
Mit Überspannungsschutzmodul:
Nein
Netzentstörfilter:
Nein
Schaltbar:
Ja
Mit Zähler:
Nein
Steuerfunktion:
Nein
SNMP:
Nein
Mit Display:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Sicherung:
Nein
Strommessgerät:
Nein
Temperaturmessung:
Nein
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Farbe:
Aluminium
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.900 kg


