NTX - 19'' 2HE Blindblende, Grau RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X-BLINDPANEL-2HE
Breite - 482 mm
Höhe - 88 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2010 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120138896588
Sonepar Artikelnummer
121396596
Hersteller Artikelnummer
X-BLINDPANEL-2HE
Hersteller Typ
X-BLINDPANEL-2HE
Hersteller Artikel Nr.:
X-BLINDPANEL-2HE
Breite:
482 mm
Höhe:
88 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2010 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
0.400 kg


