Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NTX - 19'' Erdungsschiene, Länge: 490mm, Stärke: 4mm

kopierenkopieren
NTX - 19'' Erdungsschiene, Länge: 490mm, Stärke: 4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X-ERDUNG-SCHIENE

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberfläche der Kontaktschiene - unbehandelt

  • Schienenlänge - 490 mm

  • Montageart - Direktmontage

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120138896830

Sonepar Artikelnummer

121396528

Hersteller Artikelnummer

X-ERDUNG-SCHIENE

Hersteller Typ

X-ERDUNG-SCHIENE

Hersteller Artikel Nr.:

X-ERDUNG-SCHIENE

Werkstoff:

Kupfer

Oberfläche der Kontaktschiene:

unbehandelt

Schienenlänge:

490 mm

Montageart:

Direktmontage

Schienenbreite:

10 mm

Schienenstärke:

4 mm

Montage horizontal:

Ja

Montage vertikal:

Nein

Isolierter Einbau:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.500 kg

Die Erdungsschiene ist ein Bauteil für 19''-Netzwerkschränke und dient der sicheren Erdung bzw. dem Potenzialausgleich innerhalb von Server- oder Verteiler-Racks. Die 19'' Erdungsschiene besitzt eine Länge von 490 mm und besteht aus Kupfer.