NTX - 19'' Netzwerk-Schrank 42HE HxBxT=2010x600x600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X-NWS-600X600X42HE-GR
Montage-Ebene - vorne und hinten
Breite - 600 mm
Höhe - 2033 mm
Tiefe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120138896397
Sonepar Artikelnummer
121396494
Hersteller Artikelnummer
X-NWS-600X600X42HE-GR
Hersteller Typ
X-NWS-600X600X42HE-GR
Hersteller Artikel Nr.:
X-NWS-600X600X42HE-GR
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Breite:
600 mm
Höhe:
2033 mm
Tiefe:
600 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung der Profilschiene:
ohne
Anzahl der Türen:
1
Art der Lüftung:
ohne
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Max. Belastbarkeit:
2000 kg
Mit Dachblech:
Ja
Mit Erdung:
Nein
Mit Fronttür:
Ja
Verriegelung der Fronttür:
2-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Material Rücktür:
Stahl
Verriegelung der Rücktür:
2-Punkt
Mit Sichttür:
Ja
Mit Seitenwänden:
Ja
Mit Sockel:
Nein
Mit vertikaler Kabelführung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Ausführung:
mit Festrahmen
RAL-Nummer:
7035
Zerlegbar:
Ja
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
90.000 kg


