Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NTX - 19'' Patchpanel, geschirmt, LSA, KAT6A, 24-Port 1HE, Grau

kopierenkopieren
NTX - 19'' Patchpanel, geschirmt, LSA, KAT6A, 24-Port 1HE, Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X-PP-STP-K6A-24

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Anschlussart - LSA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120138896182

Sonepar Artikelnummer

121396473

Hersteller Artikelnummer

X-PP-STP-K6A-24

Hersteller Typ

X-PP-STP-K6A-24

Hersteller Artikel Nr.:

X-PP-STP-K6A-24

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

LSA

Farbe:

grau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.015 kg

Das 24-Port KAT6A Patchpanel in geschirmter Ausführung eignet sich für eine zuverlässige und strukturierte Netzwerkverkabelung. Das Panel ist für den professionellen Einsatz in 19''-Netzwerkschränken ausgelegt und ideal für professionelle Netzwerkinstallationen. Ausgestattet mit LSA-Anschlusstechnik und TIA/EIA 568 A/B Belegung bietet es eine stabile Verbindung und einfache Installation. Das robuste Metallgehäuse sorgt für hohe Stabilität und zuverlässige Abschirmung im täglichen Einsatz.Die Ausführung verfügt über LSA Anschlusstechnik, eine professionelle Kabelführung und ist geschirmt ausgeführt. Das Panel ist in Grau, RAL7035 gehalten und für den Einbau in 19''-Netzwerkschränke geeignet. Die Belegung erfolgt nach TIA/EIA 568 A/B und entspricht der Kategorie KAT6A.