Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NTX - 19'' Patchpanel Keystone 24-Port 1HE leer,n. faltbar, Metall

kopierenkopieren
NTX - 19'' Patchpanel Keystone 24-Port 1HE leer,n. faltbar, Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X-KST-PANEL-M-STP-24

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.016 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120138896113

Sonepar Artikelnummer

121396466

Hersteller Artikelnummer

X-KST-PANEL-M-STP-24

Hersteller Typ

X-KST-PANEL-M-STP-24

Hersteller Artikel Nr.:

X-KST-PANEL-M-STP-24

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.016 kg

19'' Keystone-Leerpanel in High-Quality-Ausführung für den professionellen Netzwerkausbau. Das geschirmte 24-Port-Panel eignet sich zur Aufnahme von Keystone-Modulen und ermöglicht eine flexible sowie übersichtliche Installation in Netzwerkschränken. Die robuste Metallkonstruktion sorgt für hohe Stabilität und eine zuverlässige Abschirmung im täglichen Einsatz. Der Rahmen besteht vollständig aus Metall und gewährleistet dadurch eine besonders hohe Stabilität, Langlebigkeit und optimale Schirmung. Das Panel ist für Keystone Jack Module geeignet, verfügt über eine professionelle Kabelführung und ist geschirmt ausgeführt. Die Ausführung erfolgt in Grau, RAL7035, im 19''-Format.