NTX - 19'' Tastaturschublade, versperrbar, RAL7035 Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X-TASTATURLADE-1HE
Werkstoff - Stahl
Breite - 482.6 mm
Höhe - 44.45 mm
Herkunftsland - TR
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120138896861
Sonepar Artikelnummer
121396602
Hersteller Artikelnummer
X-TASTATURLADE-1HE
Hersteller Typ
X-TASTATURLADE-1HE
Hersteller Artikel Nr.:
X-TASTATURLADE-1HE
Werkstoff:
Stahl
Breite:
482.6 mm
Höhe:
44.45 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.600 kg
Die 19'' Tastaturschublade versperrbar RAL7035 ist eine ausziehbare und abschließbare Tastaturlade für 19''-Serverschränke, die eine platzsparende und sichere Integration von Eingabegeräten im Netzwerk- oder Serverrack ermöglicht.Die Ausführung erfolgt als 19'' Tastaturschublade, ist versperrbar und in der Farbe Grau gehalten.


