NTX - 19'' Wandgehäuse 6HE BxTxH=600x450x367mm, Flatpack

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X-WS-600X450X6HE-GR-FP
Breite - 600 mm
Höhe - 367 mm
Tiefe - 450 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120138896274
Sonepar Artikelnummer
121396482
Hersteller Artikelnummer
X-WS-600X450X6HE-GR-FP
Hersteller Typ
X-WS-600X450X6HE-GR-FP
Hersteller Artikel Nr.:
X-WS-600X450X6HE-GR-FP
Breite:
600 mm
Höhe:
367 mm
Tiefe:
450 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
RAL-Nummer:
7035
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
12.150 kg


