NTX - 19'' Wandgehäuse 6HE BxTxH=600x600x367mm, Flatpack

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X-WS-600X600X6HE-FP-GR
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 94032080
Gewicht - 15.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120138896359
Sonepar Artikelnummer
121396490
Hersteller Artikelnummer
X-WS-600X600X6HE-FP-GR
Hersteller Typ
X-WS-600X600X6HE-GR-FP
Hersteller Artikel Nr.:
X-WS-600X600X6HE-FP-GR
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
15.400 kg
Die Netzwerkschränke wurden für eine einfache Montage und eine optimierte Versandlogistik entwickelt. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 100 kg (getestet) sind sie ideal für schwere Telekommunikationsgeräte, USV-Anlagen und Batterien – nicht nur für Standard-Netzwerktechnik. Die Serie umfasst Modelle in 600 × 600 mm, erhältlich in Höhen von 6HE bis 15HE. Standardmäßig verfügen die Schränke über eine Fronttür aus Sicherheitsglas und abnehmbare Seitenwände mit zwei Schlitzverriegelungen. Zur Erhöhung der Sicherheit kann optional ein Schließzylinderset eingebaut werden. Die Schränke mit ihrem ästhetischen Design und den transparenten Glastüren sind in der Farbe RAL 7035 lichtgrau mit Softtouch-Lackierung erhältlich. Das standardisierte und lagerhaltige Produktportfolio ermöglicht eine platzsparende Kartonverpackung für Modelle bis zu 18HE. Die Modelle sind ab Werk mit zwei 19''-Schienen ausgestattet.Die Ausführung erfolgt als 19'' einteiliger Wandverteilerschrank mit versperrbarer Sicherheits-Glastür. Die Seitenwände sind mit einem Snap-In-Verschluss ausgestattet. Der Schrank verfügt über zwei Paar 19''-Schienen, wobei die vorderen Schienen verstellbar und die hinteren fest ausgeführt sind. Die Breite beträgt 600 mm, die Tiefe 600 mm, optional auch 450 mm verfügbar. Erhältlich in den Höhen 6HE, 9HE, 12HE und 15HE. Die Konstruktion ist bis 100 kg Belastung getestet. Die Verpackung erfolgt einzeln, in Kartonverpackung und als FLATPACK geliefert.


