Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NTX - 19 Zoll Fachboden ausziehbar 1HE, Fachbodentiefe: 800mm

kopierenkopieren
NTX - 19 Zoll Fachboden ausziehbar 1HE, Fachbodentiefe: 800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X-FB-800-AUSZUG-1HE

  • Ausführung - Teleskopschiene

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 19 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2010 mm

  • Breite - 465 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120138896670

Sonepar Artikelnummer

121396514

Hersteller Artikelnummer

X-FB-800-AUSZUG-1HE

Hersteller Typ

X-FB-800-AUSZUG-1HE

Hersteller Artikel Nr.:

X-FB-800-AUSZUG-1HE

Ausführung:

Teleskopschiene

Geeignet für Gehäusebaubreite:

19 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2010 mm

Breite:

465 mm

Höhe:

44.45 mm

Tiefe:

800 mm

Max. Belastbarkeit:

35 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

4.500 kg

Dieser ausziehbare 1-HE-Rack-Fachboden stellt eine nutzbare Ablagefläche bis zu 800 mm Einbautiefe im Netzwerkschrank bereit. Die perforierte Bauweise fördert eine effiziente Luftzirkulation und unterstützt die thermische Entlastung innerhalb des Racks. Aufgrund der stabilen, nicht verstellbaren Konstruktion ist der Fachboden für eine maximale Lastaufnahme von bis zu 35 kg ausgelegt und eignet sich zur sicheren Integration von Geräten und Komponenten. Die Ausführung besteht aus 1,5 mm Stahl, ist pulverbeschichtet und in RAL 7035 grau erhältlich. Der Fachboden besitzt eine Höhe von 1HE und ist in den Tiefen 400 mm, 600 mm, 800 mm und 1000 mm verfügbar. Die Außenbreite beträgt 483 mm, die Innenbreite 435 mm.