Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NTX - 19 Zoll Fachboden Festeinbau 1HE, Fachbodentiefe: 600mm

kopierenkopieren
NTX - 19 Zoll Fachboden Festeinbau 1HE, Fachbodentiefe: 600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X-FB-600-4PUNKT-1HE

  • Ausführung - Fachboden

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 19 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2010 mm

  • Breite - 465 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120138896625

Sonepar Artikelnummer

121396511

Hersteller Artikelnummer

X-FB-600-4PUNKT-1HE

Hersteller Typ

X-FB-600-4PUNKT-1HE

Hersteller Artikel Nr.:

X-FB-600-4PUNKT-1HE

Ausführung:

Fachboden

Geeignet für Gehäusebaubreite:

19 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2010 mm

Breite:

465 mm

Höhe:

44.45 mm

Tiefe:

525 mm

Max. Belastbarkeit:

50 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

2.800 kg

Dieser 1-HE-Rack-Fachboden stellt eine nutzbare Ablagefläche mit 600 mm Einbautiefe im Netzwerkschrank bereit. Die perforierte Bauweise fördert eine effiziente Luftzirkulation und unterstützt die thermische Entlastung innerhalb des Racks. Aufgrund der stabilen, nicht verstellbaren Konstruktion ist der Fachboden für eine maximale Lastaufnahme von bis zu 50 kg ausgelegt und eignet sich zur sicheren Integration von Geräten und Komponenten. Der fixe Fachboden ist in der Farbe grau ausgeführt, wird vorne montiert und besitzt eine Tiefe von 525 mm sowie eine Breite von 485 mm.