NTX - 19 Zoll Fachboden Standard 1HE, Fachbodentiefe: 400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X-FB-400-2PUNKT-1HE
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 19 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2010 mm
Breite - 465 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120138896618
Sonepar Artikelnummer
121396510
Hersteller Artikelnummer
X-FB-400-2PUNKT-1HE
Hersteller Typ
X-FB-400-2PUNKT-1HE
Hersteller Artikel Nr.:
X-FB-400-2PUNKT-1HE
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
19 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2010 mm
Breite:
465 mm
Höhe:
44.45 mm
Tiefe:
400 mm
Max. Belastbarkeit:
3 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
1.900 kg


