Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NTX - 90 mm Sockel 600X600-Aluminum Rahmen, RAL7035 Grau

kopierenkopieren
NTX - 90 mm Sockel 600X600-Aluminum Rahmen, RAL7035 Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X-SOCKEL 600X600

  • Farbe - grau

  • Max. Belastbarkeit - 2000 kg

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 90 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120138896465

Sonepar Artikelnummer

121396501

Hersteller Artikelnummer

X-SOCKEL 600X600

Hersteller Typ

X-SOCKEL 600X600

Hersteller Artikel Nr.:

X-SOCKEL 600X600

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

2000 kg

Breite:

600 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

600 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

19 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

94039910

Gewicht:

7.400 kg

Der NTX Sockel für Netzwerkschränke 600 × 600 mm ist geeignet für NTX Netzwerk- und Serverschränke. Er erhöht die Bodenfreiheit um 90 mm. Der so entstandene Innenraum kann zur Lagerung von Kabelüberlängen und zum Kabelmanagement genutzt werden.Die Ausführung besteht aus 2 mm Stahlblech, ist pulverbeschichtet und in der Farbe RAL 7035 grau gehalten. Die Höhe beträgt 90 mm.