Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NTX - Erdungsset, Länge: 300mm, Kabelquerschnitt: 2,5mm

kopierenkopieren
NTX - Erdungsset, Länge: 300mm, Kabelquerschnitt: 2,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X-ERDUNG-SET

  • Werkstoff - Kupfer

  • Montageart - sonstige

  • Montage horizontal - Nein

  • Montage vertikal - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120138896847

Sonepar Artikelnummer

121396529

Hersteller Artikelnummer

X-ERDUNG-SET

Hersteller Typ

X-ERDUNG-SET

Hersteller Artikel Nr.:

X-ERDUNG-SET

Werkstoff:

Kupfer

Montageart:

sonstige

Montage horizontal:

Nein

Montage vertikal:

Nein

Isolierter Einbau:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.100 kg

Das Erdungsset 300 mm ist ein Erdungs- bzw. Potentialausgleichsset für den Einsatz in 19''-Netzwerk- und Serverschränken. Das Set ist typischerweise für die schnelle Montage in Schaltschränken ausgelegt und wird vor allem in der strukturierten Verkabelung und Netzwerktechnik eingesetzt. Das Erdungsset besitzt eine Länge von 300 mm, einen Kabelquerschnitt von 2,5 mm² und besteht aus Kupfer. Die Oberfläche ist mit einem PVC-Mantel ausgeführt.