Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NTX - Feldkonfektionierbarer RJ45, Kat.6A geschirmt, AWG22-24

kopierenkopieren
NTX - Feldkonfektionierbarer RJ45, Kat.6A geschirmt, AWG22-24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X-FK-RJ45-K6A-STP

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120138896168

Sonepar Artikelnummer

121396471

Hersteller Artikelnummer

X-FK-RJ45-K6A-STP

Hersteller Typ

X-FK-RJ45-K6A-STP

Hersteller Artikel Nr.:

X-FK-RJ45-K6A-STP

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Nein

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.008 kg

Werkzeugfreier RJ45-Stecker der Kategorie 6A zur feldkonfektionierbaren Montage von Netzwerkkabeln. Ideal für schnelle und flexible Installationen bis 10 Gbit/s in professionellen Netzwerkumgebungen. Die robuste Ausführung sorgt für eine zuverlässige Verbindung und einfache Handhabung bei der Konfektionierung. Der RJ45-Stecker ist feldkonfektionierbar, verfügt über ein K6A Modul und ermöglicht ein werkzeugfreies Aufschalten. Die Ausführung ist geschirmt, PoE-fähig sowie zu 100 % FLUKE getestet und erfüllt die Anforderungen des Permanent Link ISO 11801.