NTX - Kabelführungsring aus Metall 40x40mm, Zentrale Fixierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X-KF-RING-40X40
Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff - Metall
Breite - 40 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120138896540
Sonepar Artikelnummer
121396506
Hersteller Artikelnummer
X-KF-RING-40X40
Hersteller Typ
X-KF-RING-40X40
Hersteller Artikel Nr.:
X-KF-RING-40X40
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Metall
Breite:
40 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Ja
Höhe:
40 mm
Länge:
40 mm
Durchmesser:
40 mm
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.044 kg


