Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NTX - KAT 6A U/FTP, Verlegekabel AWG23/1 Dca 500m, Ø0,54mm

kopierenkopieren
NTX - KAT 6A U/FTP, Verlegekabel AWG23/1 Dca 500m, Ø0,54mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X-VK-K6A-UFTP-500-SX

  • Leiternennquerschnitt - 0.544 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120138895932

Sonepar Artikelnummer

121396448

Hersteller Artikelnummer

X-VK-K6A-UFTP-500-SX

Hersteller Typ

X-VK-K6A-UFTP-500-SX

Hersteller Artikel Nr.:

X-VK-K6A-UFTP-500-SX

Leiternennquerschnitt:

0.544 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

sonstige

Kabeltyp:

U/FTP

Duplex:

Nein

Leiter-Material:

Kupfer

AWG-Größe:

23

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

Nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Mantel-Farbe:

blau

Anzahl der Mantelschichten:

1

Bewehrung/Armierung:

ohne

Kabelgeometrie:

rund

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Außendurchmesser ca.:

6.9 mm

Kategorie:

6A (IEC)

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

Nein

Geeignet als Telefonkabel:

Nein

Geeignet als Computer-Datenkabel:

Ja

Geeignet als Signalkabel:

Nein

Geeignet als Sicherheitsalarmkabel:

Nein

Beidraht:

Ja

Mit Reißleine:

Nein

Wellenwiderstand:

100 Ohm

Mit Nagetierschutz:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

23.500 kg

Hochwertiges NTX Kupferverlegekabel der Kategorie 6A zur Übertragung von analogen und digitalen Signalen bis 10 Gbit/s bei einer Bandbreite von 500 MHz. Entwickelt für den Einsatz in 10 Gigabit Ethernet sowie für Daten-, Audio- und Videoanwendungen. Die Herstellung mittels physikalischer Schäumungstechnologie gewährleistet stabile Übertragungseigenschaften. Das Kabel entspricht den Anforderungen strukturierter Verkabelungssysteme gemäß ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 und EN 50173 (Class EA).Die Ausführung ist 10 Gigabit Ethernet (10GBase-T) fähig und unterstützt eine Bandbreite von 500 MHz (Class EA). Die physikalisch geschäumte Isolation besteht aus Foam PE. Das Kabel ist als U/FTP mit paarweiser Schirmung (100 % Folie) ausgeführt und besitzt Vollkupferleiter AWG23. Der Mantel besteht aus LSZH / LSOH Material. Geeignet für Daten-, Audio- und Videoanwendungen sowie normkonform nach Class EA.