Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NTX - Keystone Modul Kat.6A, Geschirmt

kopierenkopieren
NTX - Keystone Modul Kat.6A, Geschirmt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X-KST-JACK-STP-K6A

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 6A (IEC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120138896069

Sonepar Artikelnummer

121396461

Hersteller Artikelnummer

X-KST-JACK-STP-K6A

Hersteller Typ

X-KST-JACK-STP-K6A

Hersteller Artikel Nr.:

X-KST-JACK-STP-K6A

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Nein

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.010 kg

Geschirmtes RJ45 Keystone-Modul der Kategorie 6A für professionelle Netzwerkverkabelungen bis 10 Gbit/s. Das kompakte Metallgehäuse ermöglicht eine werkzeugfreie und schnelle Installation in Patchpanels, Netzwerkdosen und Datenschränken. Erfüllt die Anforderungen moderner Hochgeschwindigkeitsnetzwerke. Das K6A Modul ermöglicht ein werkzeugfreies Aufschalten, ist geschirmt und PoE-fähig sowie zu 100 % FLUKE getestet und erfüllt die Anforderungen des Permanent Link ISO 11801.