Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NTX - Keystone Modul Kat.6A, Geschirmt ,mit Kabelmanager, 24 Stk

kopierenkopieren
NTX - Keystone Modul Kat.6A, Geschirmt ,mit Kabelmanager, 24 Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X-KST-JACK-STP-K6A-HQ-24

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 6A (IEC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 415 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120138896090

Sonepar Artikelnummer

121396464

Hersteller Artikelnummer

X-KST-JACK-STP-K6A-HQ-24

Hersteller Typ

X-KST-JACK-STP-K6A-HQ-24

Hersteller Artikel Nr.:

X-KST-JACK-STP-K6A-HQ-24

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für Litzenleiter:

Nein

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.211 kg

Geschirmtes RJ45 Keystone-Modul der Kategorie 6A für professionelle Netzwerkverkabelungen bis 10 Gbit/s. Das kompakte Metallgehäuse ermöglicht eine werkzeugfreie und schnelle Installation in Patchpanels, Netzwerkdosen und Datenschränken. Erfüllt die Anforderungen moderner Hochgeschwindigkeitsnetzwerke. Die High-Quality-Ausführung verfügt zusätzlich über eine stabile Kabelabfangung auf der Rückseite. Dadurch wird das angeschlossene Netzwerkkabel zuverlässig fixiert, Zugbelastungen werden reduziert und eine langlebige, sichere Verbindung gewährleistet. Das K6A Modul ermöglicht ein werkzeugfreies Aufschalten, ist geschirmt und PoE-fähig sowie zu 100 % FLUKE getestet und erfüllt die Anforderungen des Permanent Link ISO 11801. Zusätzlich verfügt die Ausführung über einen Kabelmanager.