Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NTX - Low Noise Dachlüfter für Stand-/Serverschränke mit 2 Lüftern

kopierenkopieren
NTX - Low Noise Dachlüfter für Stand-/Serverschränke mit 2 Lüftern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X-NWS-LUEFTER-2

  • Anzahl der Lüfter - 2

  • Spannungsart - AC

  • Volumenstrom, freiblasend - 97 m³/h

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120138896724

Sonepar Artikelnummer

121396518

Hersteller Artikelnummer

X-NWS-LUEFTER-2

Hersteller Typ

X-NWS-LUEFTER-2

Hersteller Artikel Nr.:

X-NWS-LUEFTER-2

Anzahl der Lüfter:

2

Spannungsart:

AC

Volumenstrom, freiblasend:

97 m³/h

Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

grau

Breite:

411 mm

Höhe:

49 mm

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

Nein

Umlüfter:

Ja

Dachlüfter:

Ja

Mit Filter:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Geräuschemission:

44.5 dB(A)

Schutzart (NEMA):

1

Montageart:

Schraubbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Tiefe:

373 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

3.900 kg

Der Dachlüftereinsatz für Serverschränke mit zwei integrierten Lüftern sorgt für eine zuverlässige und effiziente Kühlung von Netzwerk- und Serversystemen. Die robuste Stahlkonstruktion in lichtgrau (RAL 7035) eignet sich für den Einsatz in 19''-Serverschränken und unterstützt eine optimale Luftzirkulation im Rack. Dank einfacher Montage im Dachbereich sowie integriertem Schalter und regelbarem Thermostat lässt sich die Kühlleistung flexibel an die jeweiligen Betriebsbedingungen anpassen. Ideal zur Vermeidung von Wärmestau und zur Erhöhung der Betriebssicherheit empfindlicher IT-Komponenten.Die Ausführung ist für 600–800 mm Stand- und Serverschränke geeignet und verfügt über zwei Lüfter inklusive Thermostat. Das Gehäuse besteht aus 1,5 mm Stahl, ist pulverbeschichtet und in RAL 7035 grau ausgeführt. Der Dachlüftereinsatz ist IEC 297-1 konform. Die Lüftergeschwindigkeit beträgt 2600–2900 rpm bei einer Geräuschentwicklung von 42,2–44,5 dB(A). Der Luftfluss liegt bei 85–97 CFM.