NTX - Lüfter für Wandschrank Serie 600X450

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - X-WS-LUEFTER
Anzahl der Lüfter - 2
Spannungsart - AC
Volumenstrom, freiblasend - 3 m³/h
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120138896748
Sonepar Artikelnummer
121396520
Hersteller Artikelnummer
X-WS-LUEFTER
Hersteller Typ
X-WS-LUEFTER
Hersteller Artikel Nr.:
X-WS-LUEFTER
Anzahl der Lüfter:
2
Spannungsart:
AC
Volumenstrom, freiblasend:
3 m³/h
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
Breite:
346 mm
Höhe:
50 mm
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
Nein
Umlüfter:
Ja
Dachlüfter:
Ja
Mit Filter:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Bemessungsleistung:
13.8 W
Geräuschemission:
47 dB(A)
Schutzart (NEMA):
1
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
175 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.000 kg


