Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NTX - Patchpanel, LSA, 12-Port, KAT6A, geschirmt

kopierenkopieren
NTX - Patchpanel, LSA, 12-Port, KAT6A, geschirmt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - X-PP-STP-K6A-12

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - Ja

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Anschlussart - LSA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120138896229

Sonepar Artikelnummer

121396477

Hersteller Artikelnummer

X-PP-STP-K6A-12

Hersteller Typ

X-PP-STP-K6A-12

Hersteller Artikel Nr.:

X-PP-STP-K6A-12

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

Ja

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

LSA

Farbe:

grau

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.017 kg

Das 12-Port KAT6A Desktoppanel in geschirmter Ausführung eignet sich für eine zuverlässige und strukturierte Netzwerkverkabelung. Das Panel kann flexibel als Desktoppanel oder als 10''-Patchpanel verwendet werden und ist ideal für professionelle Netzwerkinstallationen. Ausgestattet mit LSA-Anschlusstechnik und TIA/EIA 568 A/B Belegung bietet es eine stabile Verbindung und einfache Installation. Das robuste Metallgehäuse sorgt für hohe Stabilität und zuverlässige Abschirmung im täglichen Einsatz.Die Ausführung verfügt über LSA Anschlusstechnik, eine professionelle Kabelführung und ist geschirmt ausgeführt. Das Panel ist in Grau, RAL7035 gehalten und kann als 10''- oder Desktop-Ausführung eingesetzt werden. Die Belegung erfolgt nach TIA/EIA 568 A/B und entspricht der Kategorie KAT6A.